曜日別特売
WK36301BP 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック) 41029834

接地2P30A角型コンセント(薄型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード41029834品番WK36301BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)トラスコ品番763-2142ブラック質量(g)192適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029843
2022-10-22
用途: IHクッキングヒーター用
株式会社川田商会 協栄自工

昔の渦巻き状の3口電気コンロタイプが付いていたので、IHクッキングヒーターに交換しました。
コンセントが合わなかったのでこの商品に交換しました。
最初、画像で見ると一緒だったのでエアコン用200Vコンセントを間違えて買いました。
大きさが全然違いました。
これでバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする