Panasonic(パナソニック)
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
注文コード
41030893
品番
WTK2311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格
1.2A 100V AC
色
ホワイト
仕様
検知後連続動作時間約10秒~30分可変形
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
0.8
結線方式
ねじなし端子式
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0単線専用
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41030893
WTK2311
31999224
WTK2611K
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品です。