Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41031121
品番
WN19214
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ブランクチップ付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意