WTF19214FK コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック) 41031252

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41031252品番WTF19214FK
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプベージュタイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184265
2017-12-17
用途: 配線作業時

安定のパナ純正部品。エアコン配線はいつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする