Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
絶縁枠
絶縁枠
ダブルコンセント
コンセント個数
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41031383
品番
WTF10814WK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
絶縁枠
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意