Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ シングルコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
利休色
ベージュ
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41031417
品番
WN1051G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
利休色
タイプ
扉付
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意