曜日別特売
RMC1/2K151FTE 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 150Ω, ±1% 釜屋電機 41031464

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 150Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード41031464品番RMC1/2K151FTE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
抵抗 = 150Ω
パッケージ/ケース = 2010
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 5 x 0.7mm
長さ = 5mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 0.7mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする