WTF13404FK コスモシリーズ マグネット付コンセント Panasonic(パナソニック) 41031505

コスモシリーズ マグネット付コンセント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41031505品番WTF13404FK
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ/抜止タイプベージュタイプ絶縁枠コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41031523
2021-11-23
用途: ファンヒータのコンセント用

ファンヒータの電源コードに躓いてコードが断線。マグネット付きのコンセントがないものかと思っていたところで見つけました。コードに足を引っ掛けても簡単に抜けてくるので人の転倒防止,電源コードの保護にもなります。アウトレット2個分を専有するので3つ口で使っている場所での設置は交換より増設で対応したほうが使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする