WTF1532FK コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 41031645

コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41031645品番WTF1532FK
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
タイプ金属枠形状平刃タイプベージュ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627987
2016-04-26
用途: 壁紙交換の際に同時に交換
運輸・通信業

とても扱いやすく満足しています。フルカラーとの相違点がわかりにくいのでセット品を購入した方が確実です。知識があればとても扱いやすい商品でした。

対象商品 : 32627987
2013-04-09
用途: 家の修理

近所のホームセンターの方が 格段に安いって 1個で80円も高いです

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする