Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ライトグリーン
ホワイト
ベージュ
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41031907
品番
WTF15024LGK
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ライトグリーン
タイプ
絶縁枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意