曜日別特売
RAC164D220JC Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4 釜屋電機 41031988

Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41031988品番RAC164D220JC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
シリーズ = RAC
抵抗器の数 = 4
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
1素子当りの定格電力 = 0.063W
パッケージ/ケース = 1206
ケーススタイル = モールド
回路図 = ISOL
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = コンベックス
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.5mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 8
チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする