曜日別特売
MSQXB50AX-M9NWVL-X153 MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50AX) SMC 41032066

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50AX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90オートスイッチ種類M9NWV注文コード41032066品番MSQXB50AX-M9NWVL-X153
参考基準価格(税別)¥83,110販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
揺動角度(°)90リード線(m)3サイズ(mm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする