曜日別特売
WTF10634FK コスモシリーズ 埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032144

コスモシリーズ 埋込抜け止めトリプルコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41032144品番WTF10634FK
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプベージュタイプ絶縁枠コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする