Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
利休色
ホワイト
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41032187
品番
WN1161G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
利休色
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意