※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
41034105
品番
MTS12-75-M9BS
参考基準価格(税別)
¥26,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ (標準)
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし (標準)
CADデータダウンロード