曜日別特売
WTF11317W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034953

 

WTF11317W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034953
WTF11317W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034953
WTF11317W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034953

こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)125
ホワイト
内容量1個注文コード41034953品番WTF11317W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ/抜止タイプホワイト仕様スイッチB 20A 300V AC/コンセント 15A 125V ACタイプ接地コンセント、アースターミナル付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034996
2015-06-12
用途: 取り換え

コンセントから抜かなくてもスイッチで切り替えできるので節電になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする