Panasonic(パナソニック)
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電圧(V)
250
250
125
色
ホワイト
ホワイト
ベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41034996
品番
WTF19227W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
仕様
スイッチD 20A 300V AC/コンセント 20A 250V AC
タイプ
15A/20A兼用接地コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意