NJM78M05DL1A-TE1 New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線 41035515

New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252NJM78M05DL1A-TE1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41035515
品番
NJM78M05DL1A-TE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
出力電圧 = 5 V
出力電流 Max = 500mA
パッケージタイプ = TO-252
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 3
パワーレーティング = 1W
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
静止電流 = 4mA
NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする