曜日別特売
MTS20-175-M9BV MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20) SMC 41035557

※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41035557品番MTS20-175-M9BV
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする