WR6161 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック) 41037342

20Aフルパワーリモコンリレー片切

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様片切注文コード41037342品番WR6161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
種類電力調整器仕様片切ブラック定格主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40164555
2023-12-11
用途: 照明用リレー故障時の代替品
サービス業

客室内照明のリモコンリレーが順次寿命がきて故障してきていますので、予備在庫として2,3個常備しています。
すぐ届くので助かります。

対象商品 : 40164555
2022-01-16
用途: 分電盤内の部品交換
でんき工房

WR6161の取り替えとして使用しました。代替後継品があり助かりました。

対象商品 : 41037342
2020-07-11
用途: 分電盤用

他の方もおっしゃっていますがWR6161Kを取り扱っていただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41037342
2017-05-12
用途: リモコン配線

WR6161のリモコンリレーの後継品、WR6161Kも出品して
いただけませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40164555
2015-10-29
用途: 電工作業

問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする