WTF4067F ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック) 41039214

WTF4067F ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック) 41039214
WTF4067F ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック) 41039214

ナイトライト(明るさセンサ機能付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41039214品番WTF4067F
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ベージュタイプ明るさセンサ機能付仕様AC100V 0.6W、コンセント15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41039223
2022-12-24
用途: 普通に暗くなったら点灯するようにつかってます。します
農・林・水産業

前のより1ワットしか違わないですけど、あかるいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする