コンセントが食洗器の背中の位置にあるが、プラグが大きいものだったので35mmほど出っ張り、壁にピッタリ押し付けることができない。そこでコンセントをこれに取り換えたら15mm程度へこむので、壁との隙間が2cmに縮まった。
ホーム保安灯専用とあるが、コンセントを壁から沈ませるときに便利。
ちなみに中味の2連コンセント部分をアース付きコンセントに取り換えて使いました。
平常時には触ることが、ありませんがコンセントの固定部分が壊れた原因は古くなったことと、数年前の内装工事業者による脱着が原因と考えています。今回は埋込型コンセント部分を購入しました。対応する部品があって非常に助かりました。しかし、その埋め込みコネクタをカバーする部品との固定が、大変でした。固定には小さいねじ4本で固定しますが、従来品は短くて、固定できませんでした。少し長いネジを購入して対応しましたが、今後はセット購入が一番と後悔しています。今後ともモノタロウさんお願いします。