曜日別特売
WN5061P フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック) 41039573

WN5061P フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック) 41039573
WN5061P フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック) 41039573

フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ミルキーホワイト注文コード41039573品番WN5061P
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
回路方式B(片切)ミルキーホワイトタイプ商パック定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式アズワン品番64-8908-12
注意
※表示ランプ付きではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062307
2020-02-06
用途: メンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 35062307
2019-08-14
用途: 壊れたスイッチの交換
サービス業

今は生産されていない 商品の型番が 現在 売られている商品の型と 適合するかどうかが解れば 非常に助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35062307
2019-06-05
用途: スイッチ修理

商品さえ間違わなければ、特に問題はない。しっかりした製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35062307
2018-02-12
用途: 蛍の光が、切れて見ずらくなったため。
サービス業

注文して、すぐ送ってきて満足している。
取説が付属していたら、尚良かったと思います。

対象商品 : 35062307
2015-12-28
用途: 作業所内のスイッチのバネが破損し利かなくなった。
その他業種

メ-カ-品(日本製)なので安心して使用することができる。どのスイッチも年数が経っており、もし今度、他の場所が切れるようであればまとめて購入したいと考えている。

対象商品 : 35062307
2013-03-17
用途: 古いスイッチの取替え

作動時の音がうるさい、もっと消音に作れないのか不思議に思う、確かに木造住宅では家中に響く。
他のメ-カ-がないから買うのみ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする