曜日別特売
MUC25-40DMZ MU Series(MUC25) SMC 41039818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUC25-40DMZ MU Series(MUC25) SMC 41039818
MUC25-40DMZ MU Series(MUC25) SMC 41039818

MU Series(MUC25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)40
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41039818品番MUC25-40DMZ
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする