※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUC25)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
5
15
20
25
40
5
100
作動方式
(T) 単動引込み形
(D) 複動形
(T) 単動引込み形
(S) 単動押出し形
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039827
品番
MUC25-5TMZ
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード