MUF25-45DZ MU Series(MUF25) SMC 41040405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF25-45DZ MU Series(MUF25) SMC 41040405
MUF25-45DZ MU Series(MUF25) SMC 41040405

MU Series(MUF25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41040405品番MUF25-45DZ
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする