※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUF40)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
5
15
20
25
30
10
45
75
150
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41040563
品番
MUF40-25DMZ
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード