MUF40-30DZ MU Series(MUF40) SMC 41040572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF40-30DZ MU Series(MUF40) SMC 41040572
MUF40-30DZ MU Series(MUF40) SMC 41040572

MU Series(MUF40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41040572品番MUF40-30DZ
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする