MUF40-45DMZ MU Series(MUF40) SMC 41040597

 

MUF40-45DMZ MU Series(MUF40) SMC 41040597
MUF40-45DMZ MU Series(MUF40) SMC 41040597

MU Series(MUF40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41040597品番MUF40-45DMZ
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)45作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする