Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
利休色
ホワイト
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41040632
品番
WN1821G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
利休色
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
Φ2、Φ2.6
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意