曜日別特売
WNP1821MWP フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック) 41040982

WNP1821MWP フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック) 41040982
WNP1821MWP フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック) 41040982

フルカラー15A・20兼用コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2P
定格電圧(V)125
内容量1個注文コード41040982品番WNP1821MWP
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2274ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41040982
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 41040982
2023-12-23
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

エアコン更新時に、今では使えない古いコンセントが付いているときにこのコンセントに交換します。特にアースが必要ないときにこれが有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする