WN1318A フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック) 41041086

WN1318A フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック) 41041086
WN1318A フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック) 41041086

フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41041086品番WN1318A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
差込口形状接地2P 15A 125V極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプチョコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00357866
2020-07-07
用途: 壁コンの交換

オーディオ関連の製品は3P電源が多いですが、一般家庭は2Pコンセントでアダプターがなければ壁コンを使えません。ホスピタルグレード・コスパに期待してこの商品を購入しました。商品としてはなんの問題もありませんが、差し込みの固さ・コンセントの抜け難さは普通でした。

対象商品 : 00357866
2019-04-06
用途: 自宅のコンセントの交換
サービス業

3Pのプラグが壁に直接させるように2Pから交換しました。抜けにくく大変良いです。

対象商品 : 00357866
2018-02-28
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
不動産業

値段もそこそこでCPが高いと思います。
オーディオ用に非常に良いと思う商品です。

対象商品 : 00357866
2017-12-23
用途: 居間のオイルヒーター用
MaC Maintenance and Conveniences

1500Wのヒーターでコンセントが熱を持つため付け替えしました。
熱を持たないので安心して使用中。

2015-02-04
用途: 壁コンセント交換

この製品はWN1318からWN1318Kになり、メッキが変わっています。
■WN1318:非メッキ(GNDはメッキ)
■WN1318K:すべてメッキ
現行品ではWN1512Kがすべて非メッキですが、
ホスピタルグレードではないので作りが軽くて頼りないです。
良い物を探す場合、旧モデルのWN1318を在庫しているお店を
探して購入するしかありません。ご参考までに。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 00357866
2014-06-26
用途: オーディオ機器設置

自宅シアタールーム用に設置。オーディオ専用のコンセントは高すぎるし、これで十分。

対象商品 : 41041034
2013-06-20
用途: スタジオ内、コンセントの定期交換
株式会社フリーダムスタジオサービス業

使いやすい。定番商品だから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする