WN1532KP 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 41041253

埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41041253品番WN1532KP
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式電源・接地端子:ねじなし端子、アースターミナル:押締端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32625844
2023-03-18
用途: トイレの既存コンセントからの置き換えです。

トイレの既存コンセントは、一般的に温水洗浄便座用の一口のアース端子付きですので、他に電源を必要とするときは足りません。その置き換え用として購入接続しました。2口になるので、温水洗浄便座用として一口のアース端子付を使い、上方の一口を一般用電源として使用できるようになりました。品質は、安心のパナですので申し分ありません。

対象商品 : 32625844
2022-09-15
用途: 家屋メンテ

割れてしまったので交換です。アース部分が割れやすいのでは?

対象商品 : 32625844
2020-11-24
用途: 台所のコンセント増設

電子レンジなどのアース必要家電のためアース付きコンセントの増設に使用しました。フェイスパネルは既存のものを流用でき、施主様にも負担が少なく喜ばれました。現在はコスモシリーズが多いですが、従来タイプも入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 32625844
2019-04-21
用途: 新居に使用
サービス業

新居に大量にほしかったので一度に購入でき良かったです。質感も良かったです。

対象商品 : 32625844
2019-01-19
用途: コンセント交換工事に使用
建設業・工事業

パナソニック製ですので、なんの不安なく使えます。たまたま在庫切れになり、量販店よりも安価なので、まとめ買いしました。

対象商品 : 32625844
2018-03-28
用途: 職場用

既存の物と早速交換しました。パナ製なので安心して作業が出来ます。

対象商品 : 32625844
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32625844
2010-02-16
用途: 電気工事
workshop MINO自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく良い資材

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする