曜日別特売
WN1302P フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041323

フルカラー埋込ダブルコンセント

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード41041323品番WN1302P
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプホワイトタイプ商パックコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子適合プレートフルカラー3コ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製なので安心です。従業員が、ここにコンセント作れと・・

2が参考にしています
対象商品 : 08729271
2025-03-12
用途: 古い器具との交換作業等
建設業・工事業

Panasonicの電材は品質、作業性に関して問題なく良い商品です。

対象商品 : 41041332
2024-06-25
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

簡単に取り付けできました。オーダーしてから納品までとても早くて助かりました。

対象商品 : 41041332
2022-12-29
用途: 我が家の10個のコンセント交換

築歴35年の古い家を購入したが、明らかにコンセントが古いので交換した。これで安心です。

対象商品 : 41041332
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 08729271
2022-09-15
用途: コンセント修理部材として
医療・福祉・介護関連業

館内のコンセントで、アース付きコンセントでない箇所があります。その箇所の補修用に購入しました。製品は言うまでもなく良好です。 モノタロウさんでは、色々なコンセント部材の取扱があるので助かっています。

対象商品 : 08729271
2022-09-21
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーとの相性があるので同メーカー品を購入しました。カバーとの高さが同じで段差なく取り付けできました。

対象商品 : 41041323
2021-07-08
用途: コンセント増設
製造業

既存のコンセントが1口で不便でしたので2口に変更しました。安定のパナソニック製です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする