WN15034K 埋込絶縁トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041402

WN15034K 埋込絶縁トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041402
WN15034K 埋込絶縁トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 41041402

埋込絶縁トリプルコンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41041402品番WN15034K
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする