曜日別特売
MUWB25-125DZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB25) SMC 41041525

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)125
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41041525品番MUWB25-125DZ
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする