ESMG351ELL4R7MJC5S 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF 日本ケミコン 41041578

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41041578品番ESMG351ELL4R7MJC5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様
静電容量 = 4.7μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 350V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = SMG
許容差 = ±20%
315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする