曜日別特売
WS6560K フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック) 41041856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS6560K フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック) 41041856
WS6560K フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック) 41041856

フルカラー防沫形押釦

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個定格30V 3A回路方式常閉形(b接点)タイプAC/DC両用注文コード41041856品番WS6560K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
タイプAC/DC両用定格30V 3A回路方式常閉形(b接点)結線方式リード線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041847
2022-08-05
用途: ボディシャワーのスイッチ
有限会社ヤマキ観光

いつもお世話になっております。何度も交換して居て普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする