曜日別特売
WF5023 125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック) 41042023

125V用キャップ(定格電圧125V)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プラグ形状2P 20A 125V
定格20A 125V AC
タイプホーム20Aコーナーキャップ
内容量1個注文コード41042023品番WF5023
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ミルキーホワイトタイプホーム20Aコーナーキャップ定格20A 125V AC結線方式巻締端子式プラグ形状2P 20A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: さすがPanasonic
建設業・工事業

ネットで品番を検索すると、商品仕様書があり、そこに使用する線材、圧着端子の品番が書かれている。はじめて製作する者にとっては、間違いなく準備できてとても助かった。

対象商品 : 41042075
2018-04-30
用途: 標的交換機の差し込みプラグ
その他業種

性能その他は満足、但し200円程度の差し込みプラグの送料が500円以上かかるのは不満足、もっと安い配送方法はないのか?

対象商品 : 41055917
2015-04-19
用途: 事務所壁取り付けのパソコン電源
川井鉄工所

事務所清掃の際壁取り付けのコンセントからのパソコン電源の脱落が再三ありこまっていた。出っ張りが小さく引っかかりが少なく脱落がなくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 41042075
2014-06-21
用途: 太陽光発電のDC取り出し用

交流100VとDC12Vを区別できるので間違えて接続する危険がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする