曜日別特売
ESMQ250ELL103MM40S 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF 日本ケミコン 41043757

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード41043757品番ESMQ250ELL103MM40S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18.5 (Dia.) x 41.5mm
高さ = 41.5mm
直径 = 18.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 7.5mm
構造 = アルミ缶
シリーズ = SMQ
リード長さ = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする