FTACD631V684JELHZ0 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5% 日本ケミコン 41045184

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41045184品番FTACD631V684JELHZ0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 175 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 17.5mm
長さ = 23.2mm
奥行き = 14.5mm
高さ = 15.2mm
寸法 = 23.2 x 14.5 x 15.2mm
温度特性 = PP
最大動作温度 = +105℃
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする