曜日別特売
EMVE160ADA220ME55G 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF 日本ケミコン 41046889

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード41046889品番EMVE160ADA220ME55G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 5 x 5.2mm
高さ = 5.2mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 1.4mm
構造 = シリンダー形
シリーズ = MVE
寿命 = 1000h
MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする