曜日別特売
EGPA350ELL681MK20S 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF 日本ケミコン 41047503

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41047503品番EGPA350ELL681MK20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
静電容量 = 680μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
長さ = 20mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = GPA
パッケージ/ケース = K20
GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする