曜日別特売
MXH16-30Z-A90VLS MXH-Z - コンパクトスライド(MXH16) SMC 41048078

※2-2-M07-1-MXH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH-Z - コンパクトスライド(MXH16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類A90Vオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード41048078品番MXH16-30Z-A90VLS
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類A90Vオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする