曜日別特売
WN6073Y フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41049023

 

WN6073Y フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41049023
WN6073Y フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41049023

フルカラーモダン 標準プレート

(127件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個プレート形状2連3コ用(2コ+1コ用)ダークベージュタイプ標準注文コード41049023品番WN6073Y
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
プレート形状2連3コ用(2コ+1コ用)ダークベージュタイプ標準種類3コ用(2コ+1コ用)寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×7.0材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: コンセント設置
製造業

取り付け枠などシリーズを間違えなければ全く問題なし。安心して取り付けられる定番アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 08729366
2025-05-01
用途: 模様替えに伴う取替え作業
建設業・工事業

全く問題なし
ドライバー一本で簡単な作業
リフレッシュしました

1が参考にしています
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製は海外でも人気です。外人の従業員も、ウォゥ!パナソニック!goodと言ってます。

2024-11-13
用途: コンセントの増設・移設・旧プレートの交換
建設業・工事業

この色がホームセンター等で中々手に入らないため、
こちらでお世話になっております。
ご自身で交換の際は連用取り付け枠と
合致するかどうかのチェックはしておいたほうが
いいです(気づかず交換し、プレートと連用取り付け枠を幾つか
無駄にしてしまいました)。

1が参考にしています
2025-01-14
用途: 自宅
合同会社JASEN

ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08729357
2025-01-06
用途: スイッチやコンセントボックスのカバープレート
渡辺農場農・林・水産業

スイッチボックスのカスタムメイドに使用、1個用プレートにカスタムでスイッチの枠穴を開けて使用した所、非常に上手く加工出来たので良かった。

対象商品 : 08729375
2024-09-10
用途: コンセント補修
医療・福祉・介護関連業

コンセント部分の割れ補修用に購入しました。 Pana 製で品質はもちろん大丈夫なのですが、
1個だけ購入に店舗に赴くのも面倒なので、お取り寄せ助かります。

対象商品 : 41048786
2024-09-14
用途: ガレージの電源確保
自動車・二輪車・自転車関連業

文句なしのバッチリフィット。
これに文句言う人は居ないでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする