ST-32EB 20k Ohm 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41049865

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41049865品番ST-32EB 20k Ohm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = ガルウィング
長さ = 3.4mm
奥行き = 3.4mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm
軸径 = 1.9 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする