WN7503P フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41050055

WN7503P フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41050055
WN7503P フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41050055

フルカラー新金属プレート 標準プレート

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状1連3コ用注文コード41050055品番WN7503P
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
プレート形状1連3コ用種類3コ用寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×6.5材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)アズワン品番64-8908-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 模様替え
NEAT

壁紙を交換したため金属プレートに交換してみました。
想像したようにプラスチックより高級感が出ます。
交換してよかったです。

2025-02-25
用途: コンセント周辺の補修部材として
医療・福祉・介護関連業

見たままの製品です。 コンセントの破損があるとプレートも変形(曲がり)が
多く発生していますので、併せて使用します。
やはり p社製品は、安心して使用できます。

2024-09-14
用途: コンセントプレート交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

コンセントプレートが経年劣化で汚くなってしまった時に簡単に取替ができるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08729402
2024-09-09
用途: 工場のメンテナンス
製造業

壁面追加コンセントに使用
メーカー品だけに品質安定で文句ないですね

対象商品 : 41050055
2024-01-05
用途: 作業場のコンセントカバーとして
株式会社楯岡ハム

プラスチックのカバーと違って、台車がぶつかっても破損せずとても良いです。

対象商品 : 35062483
2023-04-04
用途: コンセント取替
森西電気建設業・工事業

樹脂プレートからの取替でした、表面
が綺麗で金属なので割れる事が無いので良いです。

対象商品 : 08729393
2022-03-10
用途: 電気工事

樹脂製プレートよりも高級感があり、耐久性もありそうなので良い。

対象商品 : 08729393
2022-02-25
用途: 電灯スイッチのカバー
製造業

既設のアイボリー色のプラスチックカバーより汚れが付かない(しみない)のでお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする