曜日別特売
NR3160F 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック) 41052453

 

NR3160F 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック) 41052453
NR3160F 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック) 41052453

情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード41052453品番NR3160F
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
タイプ「LAN」表示付ベージュ極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型トラスコ品番799-9411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628084
2022-11-03
用途: 自宅LAN 4芯ケーブルで配線

ケーブル上から左から白橙2線開けて青で
無事宅内インターネット開通

1が参考にしています
対象商品 : 41052487
2022-01-20
用途: 電気工事

モジュラジャックの取付がサポート枠にそのまま取付でき使い勝手が良い

対象商品 : 41052462
2021-08-25
用途: LAN施設工事
その他業種

ホワイト、ベージュ、他ではなかなかない「利休色」、その他各色そろっていて、コンセントの色と合わせられて良いです。パナソニック製なので全く問題ありません。

対象商品 : 32628084
2021-01-10
用途: 事務所に

工具不要で結線場所も記載していますので誰でも使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32628084
2018-12-23
用途: 構内の無線LANの端末処理

構内の別建屋にLANを構築するため無線LANを電波の通るところに設置、そこから有線でLANケーブルを架線するのですが、ケーブル端末の仕上げのために購入しました。
通常のB配線にて結線するに、配線番号(色)がきちんと刻印表示されており、通信には詳しくありませんが、簡単に端末処理ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 32628084
2018-11-23
用途: LAN工事

LAN配線工事に利用しています。RJ45のコネクタ工事がとても簡単に施工できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32628084
2017-07-18
用途: 2階への有線LANの設置

商品到着も発注から3日で到着。品物も問題なく設置できて大変満足しています。

対象商品 : 32628084
2015-08-13
用途: 自宅

品質よし。使い勝手よし。価格はどこで買っても変わらないくらいなのでクーポンなどがあるときに購入しました。購入は2回目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする