SLE10A4-5 ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41052674

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード41052674品番SLE10A4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210
使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状R/A端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする