Panasonic(パナソニック)
機器用電源端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41053126
品番
WCT6220K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
適合電線
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格
20A 600V
極数
2
結線方式
電源側:ねじなし端子式、器具側:半田付端子式